Beli bench vice di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Rotating Bench Vise (Ragum Meja)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.199.900

    TRUSCO Rotating Bench Vise (Ragum Meja)
    atribut:
    • Material: Body:Cast Iron Shaft:Steel Handle:Steel Base:Steel
    • Total Length (mm): 200
    • Width (mm): 89
    • Height (mm): 225
    • Jaw Width (mm): 66
    • Opening (mm): 90
    • Jaw Depth (mm): 38
    • Maximum Jaw Opening (mm): 50
    • Clamping Force (kN): 5
  2. TEKIRO Bench Vise (Ragum Meja)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp719.900

    TEKIRO Bench Vise (Ragum Meja)
    Deskripsi:
    TEKIRO Bench Vise 3". Merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu pekerajaan memotong mengikir mengelas dll. Dengan menggunakan material Forged Steel yang lebih kuat dan dengan cat hitam sehingga membuatnya lebih tahan karat.Fungsi : Untuk menjepit benda kerja yang akan diproses.Material : Forged Steel
    atribut:
    • Material: Forged Steel
  3. INGCO Bench Vise (Ragum Meja)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp269.900

  4. HARDEN Pressure Sprayer
    37%
    Mulai

    Rp149.900

    HARDEN Pressure Sprayer
    atribut:
    • Size (L): 5
  5. NOVUS Angle Grinder (Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp279.900

    NOVUS Angle Grinder (Gerinda Tangan)
    atribut:
    • Disc Size (mm): 100
    • K3L Registration Number: 22-L-001300
    • No Load Speed (rpm): 12000
    • Power (W): 570
    • Spindle Thread: M10
  6. BluePoint Hex Key (Kunci L)
    Mulai

    Rp139.900

    BluePoint Hex Key (Kunci L)
    Deskripsi:
    - Made from high torque steel- Heavy duty usage- Satin finish
  7. ENGINEER Bench Vice (Ragum meja)
    Mulai

    Rp429.900

    ENGINEER Bench Vice (Ragum meja)
    atribut:
    • Tightening Pressure (kN [kgf]): 1.9
  8. BAHCO Scraper Carbide-Tipped (Kape)
    38%
    Mulai

    Rp209.900

    BAHCO Scraper Carbide-Tipped (Kape)
    Deskripsi:
    -With its carbide blade specification, it will be kept by 50-fold or more compared with conventional(steel-made)items.-It can be used from soft items like wood to hard items such as iron plate, concrete, etc.-Precisely polished blade spherical surface design that is hard to damage the material surface. -Triangle typex1 sheet
  9. Opinel Pocket Knife (Pisau Saku)
    Mulai

    Rp199.900

    Opinel Pocket Knife (Pisau Saku)
    Deskripsi:
    The perfect gift for all the Opinel lovers!For the collectors, here it is the showcase with all the carbon steel tradition knives.Presentation of 10 carbon steel Opinel knives from the Tradition edition in a wooden box with cover.
  10. KRISBOW American Bench Vise (Ragum Meja)
    Mulai

    Rp1.599.900

    KRISBOW American Bench Vise (Ragum Meja)
    Deskripsi:
    American Bench Vise 4inch with Swivel Base adalah alat yang digunakan untuk menjepit benda kerja yang akan dikerjakan sehingga tidak dapat bergerak/tetap pada posisi yang diinginkan. Alat ini mempunyai kemampuan jepit yang dapat diatur sesuai dengan ukuran rahang yang akan digunakan. Pada alat ini terdapat handel yang dapat digunakan dengan cara diputar sehingga rahang dapat bergerak secara linier. Ragum ini mempunyai lebar jaw 100mm. Ragum sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
  11. Kennedy Engineers Vice
    Mulai

    Rp1.099.900

    Kennedy Engineers Vice
    Deskripsi:
    Manufactured from the highest quality castings with precision cut screw mechanisms and precision machined jaws. Suitable for workshop, automotive and engineering use.
    atribut:
    • Overall Material: Cast Iron
  12. BONDHUS Torx Key Flag Tools (Kunci L Bintang)
    45%
    Mulai

    Rp129.900

    BONDHUS Torx Key Flag Tools (Kunci L Bintang)
    Deskripsi:
    T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 (with stand) stand
    atribut:
    • Specifications: Proguard Black Dyeing Process
    • Shaft Length (mm): 39
  13. KRISBOW Bench Vise with Swivel Base (Ragum Meja)
    Mulai

    Rp1.099.900

    KRISBOW Bench Vise with Swivel Base (Ragum Meja)
    Deskripsi:
    Bench Vise 4inch with Swivel Base adalah alat yang digunakan untuk menjepit pipa yang akan dikerjakan terutama pipa yang akan disenai atau diulir. Alat ini mempunyai kemampuan jepit yang dapat diatur sesuai dengan ukuran pipa yang akan digunakan. Pada alat ini terdapat handel yang dapat diputar sehingga penjepit dapat bergerak secara linier untuk menjepit benda kerja. Ragum ini mempunyai lebar jaw 100mm. Ragum sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
  14. TRUSCO Lead Vise Rortary Base (Ragum)
    67%
    Mulai

    Rp3.699.900

    TRUSCO Lead Vise Rortary Base (Ragum)
    Deskripsi:
    59
    atribut:
    • Material: Body:Carbon Steel Shaft:Steel Handle:Steel Base:Steel
    • Set Contents: Turntable
    • Accessories: Rotating Base
  15. TRUSCO Anvil Vice c/w Rotary Base
    Mulai

    Rp2.699.900

    TRUSCO Anvil Vice c/w Rotary Base
    atribut:
    • Accessories: Rotating Base
    • Material: (Body) Carbon Steel, (Shaft Handle Cap) Steel
  16. Senator Portable Bench Vise (Ragum Portabel)
    Mulai

    Rp519.900

  17. Senator Light Duty Bench Vice (Ragum)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Senator Light Duty Bench Vice (Ragum)
    atribut:
    • Base Type: Fixed
    • Mounting Type: Bolt
    • Material: Cast Iron
  18. Kennedy American Pattern Workshop Vise (Ragum Meja)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Kennedy American Pattern Workshop Vise (Ragum Meja)
    Deskripsi:
    American pattern, bench mounting steel vice with anvil suitable for workshop, garage and machine-shop use. Fixed base directly mounts onto work bench. Cast iron body with steel jaws and a cross drilled threaded handle with adjustable T-bar for extra leverage.
    atribut:
    • Overall Material: Cast Iron
    • Base Type: Fixed
    • Mounting Type: Bolt
  19. WOKIN Bench Vise (Ragum Meja)
    Mulai

    Rp619.900

    WOKIN Bench Vise (Ragum Meja)
    Deskripsi:
    - Swivel base with anvil- Hardened and tempered jaws- Packing: color box
Daftar Harga bench vice Terbaru November 2026
TRUSCO Rotating Bench Vise (Ragum Meja)Rp2.199.900
TEKIRO Bench Vise (Ragum Meja)Rp719.900
INGCO Bench Vise (Ragum Meja)Rp269.900
HARDEN Pressure SprayerRp149.900
NOVUS Angle Grinder (Gerinda Tangan)Rp279.900
BluePoint Hex Key (Kunci L)Rp139.900
ENGINEER Bench Vice (Ragum meja)Rp429.900
BAHCO Scraper Carbide-Tipped (Kape)Rp209.900
Opinel Pocket Knife (Pisau Saku)Rp199.900
KRISBOW American Bench Vise (Ragum Meja)Rp1.599.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)